Omschrijving:
- De eerste rechte accuslijpmachine met vergelijkbaar vermogen van een persluchtgereedschap
- Het compacte ontwerp (totale lengte 262 mm) maakt een gemakkelijke toegang op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk en opent nieuwe toepassingsmogelijkheden
- 3-traps toerentalinstelling en gevoelige toerentalregeling voor optimale controle
- Voor slijpschijven tot Ø50 mm
- Geleverd met een 6 en 8 mm spantang
- 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Per technologie: Brandstof
- Geleverd: in doos
- Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
- Gewicht met accu: 0,94
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Laadstation aanwezig: Nee
- Stationair toerental [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
- max. stationair toerental (1e versnelling): 10000
- max. stationair toerental (2e versnelling): 15000
- max. stationair toerental (3e versnelling): 21000
- max. klemdiameter: 8
- max. klemdiameter [mm]: 6/ 8
- min. id. Stationair toerental (1e versnelling): 0
- min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
- min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
- Productvariant: M12 FDGS-0
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: 6, 8 mm spantanghouder
Levering:
Geen batterijen meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, 6, 8 mm spantang