M18FIW2F12-0 Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: L00800 5077
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer L00800 5077
EAN/GTIN 4058546512187
Nummer fabrikant 4933498058
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig - aanhaalmoment van 339 Nm
  • Uiterst compact ontwerp - totale lengte van 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ stelt u in staat snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende toerental- en koppelinstellingen
  • Nauwkeurig werken, helpt schade aan schroef en materiaal te voorkomen, voor maximale prestaties en zwaarste toepassingen, en voor intelligent werken schakelt de apparaat automatisch uit zodra de schroefverbinding tot stand is gebracht
  • De automatische uitschakelregeling oefent niet meer dan 34 Nm koppel uit wanneer deze met de hand wordt vastgemaakt om te voorkomen dat deze te strak wordt aangedraaid
  • Drie LED's zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
  • vierkante veerring van 1/2 inch
  • Metalen riemclip
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Aantal slagen: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos

Geschikte producten