M18BLDDRC-402C Accuboormachine

Artikelnummer: L00800 5076
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00800 5076
EAN/GTIN 4058546477059
Nummer fabrikant 4933492834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte, 145 mm lange borstelloze snoerloze boor voor toegang tot Tight brootsen
  • Hoogwaardige metalen voering van 13 mm voor snelle veranderingen van bits en uitstekende bitbescherming
  • 60,5 Nm moment - beste verhouding tussen vermogen en grootte
  • Omkeerbare metalen riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van het gereedschap
  • Batterij-indicator en LED-lampje aan boord
  • MILWAUKEE®'s POWERSTATE® borstelloze motor, REDLITHIUM™ technologie en REDLINK PLUS™ elektronica leveren uitstekende prestaties, runtime en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE®M18™ batterijen
  • Geoptimaliseerde toerental voor sneller boren en schroeven (0 - 550/ 0 - 1700 tpm)

Kenmerk:

  • Max. Aanhaalmoment: 60,5 Nm
  • Spanning: 18 V

Levering:

2 x M18 B4-batterijen, M12-18 C lader, transportkoffer