M18FJS-0X snoerloze decoupeerzaag

Artikelnummer: L00800 297
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 297
EAN/GTIN 4058546226718
Nummer fabrikant 4933464726
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolborstelloze POWERSTATE® motor - snelle zaagsneden, lange levensduur van de machine en tot 32 m in 19 mm OSB-panelen met een 5,0 Ah accu
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu en handhaaft constant vermogen onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor de messen
  • Verstelling van de bodemplaat zonder gereedschap voor versteksnedes van 0° tot 45°
  • 4-voudige Pendelslagverstelling + neutrale stand voor hoge snijprestaties
  • Spatelblaasinrichting voor duidelijk zicht op de snede
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Kunststof glijzool om het materiaaloppervlak te beschermen
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 135
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: M18 FJS-0X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x zaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap, spaanbescherming, kunststof glijzool
  • Zaagdiepte (in hout): 135
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten