M18BLDD2-0X snoerloze boor

Artikelnummer: L00800 258
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00800 258
EAN/GTIN 4058546224592
Nummer fabrikant 4933464514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieuw ontwikkelde borstelloze motor maakt 40% meer koppel mogelijk dan het vorige model - tot 82 Nm
  • Compacte constructie met slechts 180 mm lengte
  • 13 mm metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • REDLITHIUM® accu biedt perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • Geoptimaliseerde snelheidsinstelling voor beter boren en vastdraaien
  • Batterijlaadniveau-indicator en LED-taaklampje
  • Metalen riemclip
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ -M18® productreeks
  • Geleverd met: Riemclip, extra handvat

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 76
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boorhouder_spanwijdte [mm]: 13
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 76
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 82
  • Productvariant: M18 BLDD2-0X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard kenmerken: Riemclip, zijhandgreep

Levering:

HD-box, riemclip, zijhandgreep