Packout trolley koffer

Artikelnummer: L00800 1318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Producttype Systeemkoffer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 1318
EAN/GTIN 4058546220235
Nummer fabrikant 4932464078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 113 kg laadvermogen
  • Sloten met metalen klemmen
  • Robuuste, Ø 228 mm heavy duty wielen
  • Onderdeel van de PACKOUT® modulaire opslagoplossing
  • Constructie met slagvaste polymeren - ideaal voor gebruik op bouwterreinen
  • 113 kg laadvermogen
  • Industriële uittrekbare telescopische handgreep van hoge kwaliteit
  • Robuuste, Ø 228 mm heavy-duty wielen
  • IP65 beschermingsklasse beschermt tegen stof, water en vuil
  • Metalen stutten verstevigen de hoeken van de koffer
  • Sloten met metalen sluitingen
  • Inclusief gereedschaphouder
  • Installatiemogelijkheid voor de ONE KEY® TICK®

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Packout Trolley Box