heteluchtpistolen GHG 23-66, L-BOXX

Artikelnummer: L00620 107369
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer L00620 107369
EAN/GTIN 4053423303964
Nummer fabrikant 06012A6303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

heteluchtpistolen GHG 23-66, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Oppervlakte-mondstuk 50 mm (1 609 201 795). verloopmondstuk, 9 mm (1 609 201 797). Laspad, 10 mm (1 609 201 798). reflectormondstuk, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Glazen beschermingsmondstuk 75 mm PHG-N3 (1 609 390 452). Set krimpkousen (1 609 201 812)