Gas van de aanzuigeenheid van de accu 18V-1

Artikelnummer: L00590 690
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Vloerreinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 690
EAN/GTIN 3165140888677
Nummer fabrikant 06019C6200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GAS 18V-1 snoerloze stofzuiger, de compacte oplossing van Bosch voor schoongeveegde werkplekken: De GAS 18V-1 Professional handstofzuiger is perfect voor droge voorreiniging
  • Met zijn bijzonder compacte ontwerp, uitstekende wendbaarheid, snoerloze vrijheid en een snel en eenvoudig te legen stofreservoir biedt deze stofzuiger optimaal gebruiksgemak
  • Het apparaat wordt geleverd met talrijke accessoires die een breed scala aan schoonmaaktaken mogelijk maken en optimale flexibiliteit bieden
  • Perfecte mobiliteit en eenvoudig transport: De GAS 18V-1 Professional past ook handig in de L-BOXX
  • Hij is geschikt voor het droogzuigen van grof stof of vuil op gladde oppervlakken
  • De droge stofzuiger is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GAS 18V-1 Professional is 1,3 kg licht en biedt een reservoirvolume van 0,7 l

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Bedrijfstijd 18 V: 7 min/Ah
  • Filteroppervlak: 55 cm²
  • Gewicht excl. batterij: 1,3 kg
  • Max. Luchtstroomsnelheid (turbine): 10,0 l/s
  • Max. Negatieve druk (turbine): 60 mbar

Levering:

  • Vloermondstuk
  • Flexibele verlengslang
  • Verbindingsmondstuk
  • 2 x zuigbuizen
  • Karton

Geschikte producten