VDE-kabelschaar 200 mm

Artikelnummer: L00590 2249
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00590 2249
EAN/GTIN 4053423246957
Nummer fabrikant 1600A02NF4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tang VDE-kabelschaar 200 mm, Professionele vakmensen hebben gereedschap nodig dat gemakkelijk te gebruiken is en aan alle wettelijke eisen voldoet
  • Met de Bosch Professional VDE-kabelschaar kunnen kabels worden gestript en geknipt, zelfs bij onverwacht contact met spanningvoerende onderdelen
  • Dit gereedschap voldoet aan de norm en is geïsoleerd met thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Het is getest tot 10.000 volt en gecertificeerd tot 1..000 volt VDE-gecertificeerd. 000 volt VDE-gecertificeerd volgens DIN EN/IEC 60900
  • De VDE-kabelschaar is handig en veelzijdig
  • Dankzij de dubbelbladige technologie kan het eerste blad worden gebruikt voor het strippen en het tweede voor het knippen van de kabel
  • Deze duurzame schaar is gemaakt van gesmeed staal, en hebben geharde snijkanten
  • De toevoeging van VDE handgereedschap aan ons Bosch Professional assortiment betekent dat al het gereedschap dat u nodig hebt nu verkrijgbaar is in betrouwbare Bosch kwaliteit
  • Dankzij de technologie met dubbele messen zijn deze robuuste kabelscharen geschikt voor het strippen van kabels en het knippen van aluminium en zacht koper, AWG 2/0 met een doorsnede tot 70 . mm² en een buitendiameter van 20 .mm
  • Comfortabel in gebruik dankzij ergonomische softgrip.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 77 mm
  • Afmeting hoogte: 33,2 mm
  • Afmeting lengte: 60 mm
  • Brutogewicht: 0,33 kg
  • Ontwerp met hoge hefboomwerking: ja
  • Technologie met dubbel blad: ja
  • Bediening met één hand: ja
  • Ergonomische handgreep: ja
  • Geharde snijkant: ja
  • Gewicht, max.: 0.316 kg
  • Max. kabeldoorsnede: 70 mm²
  • Corrosiebestendig: ja
  • Materiaal: Chroom vanadium
  • Max. kabeldoorsnede: 20 mm
  • Netto gewicht: 0,316 kg
  • Gepolijste tangkop: Nein
  • Anti-slip zijkanten: ja
  • Zachte grip: ja
  • VDE: ja
  • Volume: 0,153 dm3
  • Type tang: Kabelschaar