Accu Multi-Cutter GOP 18V-34, Starlock invalzaagbladen + diverse accessoires, L-BOXX

Artikelnummer: L00590 1875
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00590 1875
EAN/GTIN 4059952606859
Nummer fabrikant 06018G2002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerende multifunctionele gereedschappen zijn probleemoplossers met bijna 100 accessoires.
  • Voor verschillende taken zijn verschillende messen vereist.
  • Het vervangen van het blad kan tijdrovend zijn.
  • We hebben de GOP 18V-34 Professional met borstelloze motor en ons gepatenteerde klikvergrendelingssysteem ontwikkeld.
  • U kunt uw messen binnen enkele seconden vervangen zonder enig ander gereedschap – u loopt geen gevaar uw bevestigingspen te verliezen.
  • Sterke trillingen van oscillerende gereedschappen zijn zeer onaangenaam.
  • Onze Vibration Control vermindert trillingen aanzienlijk – 50% minder dan zijn voorganger – en zorgt ervoor dat u soepel kunt werken en minder moe wordt.
  • Dankzij de smalle handgreep met een diameter van slechts 180 mm hebt u perfecte controle over uw gereedschap en maximaal comfort tijdens het werken.
  • We hebben deze tool ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen.
  • Het is ideaal voor plunge snijden, snijden op maat en slijpen van hout.
  • U kunt het ook gebruiken om pvc of metaal te snijden, mortel tussen tegels te verwijderen of zelfs puin weg te schrapen.
  • Compatibel met alle Starlock- en Starlock Plus-accessoires.
  • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's.
  • Bescherming tegen brandwonden aan de vingers: De behuizing van de tandwielkast is goed geïsoleerd en u kunt bladen vervangen zonder hete accessoires aan te raken.
  • U kunt de hendel gebruiken om het blad comfortabel met handschoenen te verwisselen.
  • In het gereedschap is een LED-lampje geïnstalleerd.

Kenmerk:

  • Oscillatiehoeken links en rechts: 1,7 °
  • Volume: 23,868 dm3
  • Brutogewicht: 4,06 kg
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Nettogewicht: 1,05 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [zagen met segmentzaagblad]: 3.0 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [zagen met zaagblad]: 3.9 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met zaagblad segment]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met zaagblad]: 1.5 m/s²
  • Stationair toerental: 20000 min-1
  • Stationair toerental, tot: 20000 min-1
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 150 mm
  • Lengte afmeting: 442 mm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • BITURBO: Nee

Levering:

  • Accu multi-cutter GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM-zaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, hout + metaal (2 608 662 558)
  • 1 x Starlock Plus Metal Max-zaagblad PAIZ 32 AIT, metaal (2 608 900 019)
  • 1 x Starlock BIM-zaagblad AIZ 20 AB, hout + metaal (2 608 661 640)
  • 1 x StarlockPlus BIM-zaagblad PAII 65 APB, Curved-Tec, hout + metaal (2 608 662 564)
  • 1 x Starlock BIM gesegmenteerd zaagblad ACZ 100 BB, hout + metaal (2 608 661 633)
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF segmentair zaagblad ACZ 85 RT3, Grout + abrasief (2 608 661 642)
  • 1 x Starlock delta schuurplaat AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 x schuurvellen, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Starlock HCS-schraper ATZ 52 SC, vast, multimateriaal (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS Multi-Sheet, Multi Material (2 608 662 431)
  • 1 x Starlock dieptemeter Expert (2 608 000 590)
  • 1 x Starlock-zuigadapter met spanhals (2 608 000 636)
  • 1 x kleine blauwe doos voor Starlock-accessoires

Geschikte producten