Case-systeem L-BOXX 238

Artikelnummer: L00590 1119
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00590 1119
EAN/GTIN 3165140917445
Nummer fabrikant 1600A012G2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koffersysteem L-BOXX 238, De L-BOXX 238 biedt een verbeterde opslag- en transportoplossing binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • De gestapelde boxen kunnen eenvoudig en comfortabel worden geopend dankzij het geoptimaliseerde L-BOXX klikmechanisme
  • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX varianten, gereedschap inzetstukken en het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem zorgt voor totale flexibiliteit
  • Het robuuste ontwerp dankzij duurzaam materiaal bevat nauwsluitende beugels en een handgreep aan de voorzijde voor gemakkelijk dragen
  • Het is geschikt voor opslag en transport met het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem, de Aluminium Caddy en de L-BOXX Roller
  • Naast zijn draagvermogen van maximaal 100 kg, zijn laadvermogen van maximaal 25 kg en zijn treksterkte van 50 kg heeft de L-BOXX 238 voor zijn uitstekende ontwerp ook een Internationale Design Award in 2017 en de Duitse Design Award en een pro-K award in 2018 gewonnen

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 357 x 253 mm
  • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Hoog draagvermogen: 100 kg
  • Laadbak: 25 kg
  • Materiaal afwerking: ABS
  • Treksterkte: 50 kg