Heteluchtpistool 20-60

Artikelnummer: L00590 1109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
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
Producttype Heißluftgebläse

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1109
EAN/GTIN 3165140889551
Nummer fabrikant 06012A6400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heteluchtpistool HHU 20-60, de heteluchtpistool HHU 20-60 PROFESSIONAL garandeert optimale hantering in elke werkpositie
  • De luchtstroomsnelheid is twee keer zo hoog en de temperatuur is negen standen voor nog meer gebruiksgemak

Kenmerk:

  • Werktemperatuur: 50 - 630 °C
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Koude-instelling, 50 °C: nee
  • Luchtstroom: 150 - 500 l/min
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Controle, luchtstroom: 2
  • Temperatuurregeling zonder stappen: nee
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 74 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 97 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 340 mm

Levering:

  • Kartonnen doos