Snoerloze boor/driver GSR 12V-35, Solo-versie

Artikelnummer: L00590 1087
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1087
EAN/GTIN 3165140953696
Nummer fabrikant 06019H8000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine en schroevendraaier GSR 12V-35, De accuboormachine en schroevendraaier GSR 12V-35 Professional biedt het hoogste vermogen en de meeste compactheid in het 12-volt segment
  • Het compacte ontwerp van de boor- en schroevendraaier maakt optimale hantering mogelijk, vooral bij werkzaamheden boven het hoofd of in kleine ruimtes
  • Het harde koppel van 35 Nm en zijn 0-1
  • 750 min-1 en zijn korte koplengte van 154 mm bieden de beste verhouding tussen vermogen en grootte en maken het de kleinste en toch krachtigste 12-volt boormachine
  • De borstelloze motor in combinatie met de elektronische motorbeveiliging biedt bescherming tegen overbelasting en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap
  • Deze boormachine is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 32 mm, in staal tot 10 mm en voor schroefdiameters tot 8 mm
  • Is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders
  • De GSR 12V-35 Professional is ook uitgerust met 2 snelheden, autolock, riemclip/haak, bithouder, laadniveau-indicator, elektronische celbeveiliging, LED-lampje, Li-Ion accu, rechtsom/rechtsom draaien en voorkeuze van snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 32 mm
  • Boor-Ø staal, max. : 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Gewicht excl. batterij: 0,75 kg
  • Nullastsnelheid (1.. Versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Karton
  • Zonder batterij(en) en zonder lader

Geschikte producten