VARIO-tap M16 voor doorlopende gaten

Artikelnummer: L00020 110349
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L00020 110349
EAN/GTIN 4014586476728
Nummer fabrikant 63110030010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VARIO-tap M16 voor doorlopende gaten

Kenmerk:

  • L: 95 mm
  • Spiraallengte: 32 mm
  • Materiaal: HSS
  • Coating: TitanTitan aluminium nitride (TiAlN)
  • sterkte: 64 HRC
  • Hittebestendigheid: Max. 800°C.
  • Gereedschapsopname: Vario Bit Shaft
  • Draadtappen: M 16
  • Max. Materiaaldikte: 32 mm
  • Gewicht: 0,08 kg