Accessoireset Beste van E-Cut

Artikelnummer: L00010 3000
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer L00010 3000
EAN/GTIN 4014586415635
Nummer fabrikant 35222952300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoire set Best of E-Cut
Bestaande uit 6 verschillende E-Cut zaagbladen met bi-metalen vertanding voor een speciale prijs. Met Starlock bevestiging geschikt voor alle huidige oscillatoren op de markt. Ook compatibel met Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil en nog veel meer. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life zaagbladen van 35 mm en 50 mm breed, en 2 E-Cut Universal zaagbladen van 28 mm breed.

Kenmerk:

Montage SL