KX3 Sport 3-in-1 jas zwart XXL

Artikelnummer: KX366BKRXXL
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
Artikelnummer KX366BKRXXL
EAN/GTIN 5036108426317
Nummer fabrikant KX366BKRXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze KX3 3-in-1-jas is een moderne, waterdichte laagjas met een warme fleece binnenkant.
  • Een verstelbare capuchon en meerdere zakken maken dit een uiterst praktisch kledingstuk.
  • Een lichte reflecterende strip op de voorzakken zorgt voor zichtbaarheid in het donker.

Kenmerk:

  • Zeer waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
  • 3-in-1 waterdichte, ademende en winddichte jas met getapete naden
  • Interactieve fleece die als aparte jas voor meerdere doeleinden kan worden gedragen
  • 7 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Eigentijds ontwerp met een ergonomische snit
  • Verticale en horizontale kapverstelling voor een aanpasbare pasvorm
  • Verstelbare zoom met trekkoord
  • Klittenbandmanchetten voor een stevige pasvorm
  • Kinbescherming met interne stormflap voor extra comfort
  • Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen
  • Reflecterende rand voor betere zichtbaarheid en veiligheid
  • Zijzakken met ritssluiting
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Intern telefoonvakje
  • Gemakkelijk vast te pakken trekkers aan alle ritsen
  • Capuchon met klep en trekkoorden
  • Rits met print voor bedrijfsbranding
  • CE-gecertificeerd
  • Afdruktoegang voor bedrijfsbranding
  • 3-in-1 waterdichte en winddichte jas
  • Nieuwe stijl