Corpusspanner KS 1500

Artikelnummer: KS150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KS150
EAN/GTIN 4008158032061
Nummer fabrikant KS150
L-nummer L80040 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 5.000 N
  • Traploos instelbare klembekken
  • Klemmen op haakse en parallelle vlakken

Kenmerk:

  • Overhead: 16 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Metalen delen van staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Kunststof beschermdoppen
  • Spanwijdte: 200-1500 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Grote vlakken spannen en spreiden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Geschikte producten