Industriële schaal; Max 300 kg, d = 10 g

Artikelnummer: KGP 300K-2L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KGP 300K-2L
EAN/GTIN 4045761217980
Nummer fabrikant KGP 300K-2L
L-nummer L40250 3071
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze combinatie van Platform (KERN KFP V20 IP65) en digitale weegtransmitter: (KERN YKV-01): uw weegprocessen zijn geschikt voor de eisen van Industrie 4.0. Eenvoudig het platform instellen, de digitale weegtransmitter op het netwerk aansluiten en beginnen met wegen
  • Voor snelle overdracht van weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers etc
  • Standaard USB- en RS-232-data-interface, voeding via de USB-interfaceDigitale weegtransmitter met standaard Ethernet-data-interface op aanvraag
  • Functies: Wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 miljoen delen
  • Meetfrequentie: 10 Hz display updates per minuut
  • Handige configuratie via meegeleverde software
  • KERN YKV-01: Robuuste kunststof spuitgegoten behuizing
  • KERN YKV-02: Geschikt voor wandmontage en DIN rail montage KERN
  • Bij de levering inbegrepen:
  • Industrieel platform KERN KGP 300K-2L
  • Digitale weegzender KERN YKV-01:
  • Beugel voor DIN rail
  • Configuratie software voor het instellen en beheren van de KERN YKV-01, voor groot formaat weergave van de verzamelde waarden op de PC, alsmede overdracht van deze gegevens naar andere apps en programma's. Daartoe kan het evaluatieresultaat worden omgezet in een willekeurig formaat voor communicatie met de verschillende gebruikersprogramma's, b.v. SAP, Oracle, enz
  • Voor een snelle overdracht van de weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers enz
  • USB en RS-232 gegevensinterface als standaard, Stroomtoevoer via de USB-interface
  • Overdrachtsformaten vrij configureerbaar
  • Digitale weegzender met standaard weegzender Ethernet-gegevensinterface op aanvraag
  • Functies: wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 mln pixels
  • Meetfrequentie 10 Hz
  • Comfortabel configureren met behulp van de inbegrepen software
  • KERN YKV-01: Robuuste behuizing van gegoten kunststof
  • KERN YKV-01: Geschikt voor montage aan wand en DIN-rail (optioneel)

Kenmerk:

  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen