Evaluatie-eenheid

Artikelnummer: KFS-TM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KFS-TM
EAN/GTIN 4045761151239
Nummer fabrikant KFS-TM
L-nummer L40250 1518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Indicator KFS-TM
  • EU-typegoedkeuringen: ja
  • Bijzonderheden ijkbaar: 3000 e
  • Bijzonderheden niet ijkbaar: 60000 d
  • Geïntegreerd KERN-communicatieprotocol (KCP), ideaal voor de aansluiting van een enterprise resource planning- of ERP-systeem -
  • Compatibel met de KERN EasyTouch App

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 260×150×65 mm
  • Nettogewicht ca. 1,00 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen