Afleesinrichting KERN KFC-TM

Artikelnummer: KFC-TM
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KFC-TM
EAN/GTIN 4045761475885
Nummer fabrikant KFC-TM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Afleeseenheid met alibigeheugen
Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Industrie 4.0: Door de KERN Universal Port kunnen gegevens en besturingscommando’s via een interface, aansluitbaar op de behuizing, uitgewisseld worden of via KUP Extension Box met drie parallelle interfaces; Naar keuze zijn de volgende interfaces beschikbaar: RS-232, USB, Analoogmodule, Ethernet, WiFi, Bluetooth; Elke interface kan apart worden ingesteld, bijv.:- Interface 1 (WiFi): continu zenden aan pc voor de documentatie van een proces- Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde indrukken- Interface 3 (analoge module): besturen van een inrichting bij het bereiken van het doelgewicht; Optioneel met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol;

Downloads en documenten