Verlengstuk koolstofvezel, Thermo 60/D=20mm 656039

Artikelnummer: K656039
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
Artikelnummer K656039
Nummer fabrikant K656039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 06-M5-L60-SCFC20-BTi20
  • DK: 52506006
  • Schroefdraad: M5
  • Afmetingen: 0,075 X 0,025 X 0,025 M
  • Zeshoek: M00-694-038-000
  • ITP artikelnr.: VC M5 TZ0 20 060
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM5-20.60-TX
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0658
  • Zeiss artikelnr.: 626107-2060-100