Verlengstuk koolstofvezel, Thermo 70/D=11mm 656026

Artikelnummer: K656026
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
Artikelnummer K656026
Nummer fabrikant K656026
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 06-M5-L70-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506007
  • Schroefdraad: M5
  • ITP artikelnr.: VC M5 TZ0 11 070
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM5-12.70-TX
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0623
  • Zeiss artikelnr.: 626107-1070-100