Hardmetalen stylus, 5,0 x 72,5 mm 656008

Artikelnummer: K656008
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K656008
Nummer fabrikant K656008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 01-M5-SiN5-L72,5-ML62,5-SCFC3,5-BTi11
  • Effectieve lengte: 62,5
  • Schroefdraad: M5
  • Zeshoek: M00-1121-028-000
  • ITP artikelnr.: TH M5 S50 11 075/K
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 5
  • Kogelmateriaal: Siliciumnitride
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: ATG-5075-SN
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-3793
  • Zeiss artikelnr.: 626115-0500-075