Stylus M4 robijnrode kogel 4,0 mm, 01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7

Artikelnummer: K651701
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
Artikelnummer K651701
Nummer fabrikant K651701
L-nummer L40700 130967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2,0
  • Basis ∅ : 7,0
  • Code, korte vorm systeem: 01-M4-R4-L18-ML13.7-SS3-BS7, gesoldeerde onderdelen
  • Effectieve lengte: 13,7
  • Schroefdraad: M4
  • Afmetingen: 0,094 X 0,015 X 0,013 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 4,0
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Lengte: 18
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Edelstaal
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7551
  • Schacht ∅ : 3
  • Verbindingsmethode: Gesoldeerd