Stylus van koolstofvezel, M2/ D8 x 75

Artikelnummer: K651420
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
Artikelnummer K651420
Nummer fabrikant K651420
L-nummer L40700 1375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R8-L75-ML75-SCFC3-BS3
  • Effectieve lengte: 75
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,125 X 0,02 X 0,017 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 8
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic