• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stylus keramiek, 4 x 50 mm

Artikelnummer: K651407
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651407
EAN/GTIN 4250516607767
Nummer fabrikant K651407
L-nummer L40700 127920
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2
  • Effectieve lengte: 33,5
  • Schroefdraad: M4
  • Afmetingen: 0,092 X 0,015 X 0,015 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 4
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Keramiek
  • Qmark artikelnr.: TM4-4052-C
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-0233

Diensten en productadviseurs

Meld u aan