Stylusverlengstuk, koolstofvezel M2x90

Artikelnummer: K651353
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
Artikelnummer K651353
EAN/GTIN 4250516606135
Nummer fabrikant K651353
L-nummer L40700 922
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 06-M2-L90-SCFC3-BS3
  • DK: 52206007
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,12 X 0,02 X 0,02 M
  • ITP artikelnr.: VC M2 000 03 090
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM2-90-G
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-2283

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen