Druktoetsverlenging, koolstofvezel M2x70

Artikelnummer: K651352
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
Artikelnummer K651352
EAN/GTIN 4250516606128
Nummer fabrikant K651352
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 06-M2-L70-SCFC3-BS3
  • DK: 52206005
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,096 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: VC M2 000 03 070
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM2-70-G
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-2282