• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stylus 1,0 x 52,0 mm, hardmetaal 651322

Artikelnummer: K651322
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651322
EAN/GTIN 4250516600133
Nummer fabrikant K651322
L-nummer L40010 13276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: K652001
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R1-L 52-ML37,5-SWC0,7-BS3
  • Effectieve lengte: 37
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,09 X 0,01 X 0,005 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 1
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan