SondepuntCFKM3 Ruby, T042.S25.01.00/3

Artikelnummer: K651311
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K651311
EAN/GTIN 4250516607927
Nummer fabrikant K651311
L-nummer L40700 1134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M3-R10-L100-ML100-SCFC4-BS4
  • Effectieve lengte: 100
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,122 X 0,015 X 0,015 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 10
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-7056