• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stylus koolstofvezel, 5,0 x 21 mm 651304

Artikelnummer: K651304
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651304
EAN/GTIN 4250516602168
Nummer fabrikant K651304
L-nummer L40700 1256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M3-SiN5-L21-ML21-SCFC3-BS4
  • Effectieve lengte: 21
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 5
  • Kogelmateriaal: Siliciumnitride
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-5978

Diensten en productadviseurs

Meld u aan