Stylus 5,0 x 40 mm, hardmetaal 651267

Artikelnummer: K651267
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651267
EAN/GTIN 4250516600409
Nummer fabrikant K651267
L-nummer L40700 1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: A-5003-0048
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R5-L40-ML40-SWC2,5-BS3
  • Effectieve lengte: 40
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,064 X 0,01 X 0,009 M
  • ITP artikelnr.: TH M2 050 03 042
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅: 5
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: TM2-5042.5
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-0048