Adapter M4/M3 Kera 50 mm, 651214

Artikelnummer: K651214
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
Artikelnummer K651214
EAN/GTIN 4250516602823
Nummer fabrikant K651214
L-nummer L40700 461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters maken het gebruik van styli en verlengstukken met verschillende schroefdraadafmetingen mogelijk.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2
  • Adapter van - naar: M4 - M3
  • Code, korte vorm systeem: 07-M4-M3-L50-ML34-SCFC4,5-BS7/4
  • Effectieve lengte: 34
  • Schroefdraad: M4
  • Draad 1: M3
  • Afmetingen: 0,093 X 0,015 X 0,014 M
  • ITP artikelnr.: RK M4 300 07 050
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Keramiek
  • Qmark artikelnr.: RM4(50)-M3-C
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7751