Schroefdraad adapter M3, L=5.0mm D=4.0mm 651170

Artikelnummer: K651170
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
Artikelnummer K651170
EAN/GTIN 4250516602304
Nummer fabrikant K651170
L-nummer L40700 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters maken het gebruik van styli en verlengstukken met verschillende schroefdraadafmetingen mogelijk.

Kenmerk:

  • ∅ : 4
  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Adapter van - naar: M3 -M2
  • Code, korte vorm systeem: 07-M3-M2-L5-BS4
  • Schroefdraad: M3
  • Draad 1: M2
  • Afmetingen: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Zeshoek: M00-1126-011-000
  • ITP artikelnr.: RI M3 000 04 005
  • Qmark artikelnr.: RM3-M2
  • Renishaw artikelnr.: A-5004-7592
  • Renishaw artikelnr. (oud): M-5000-4163
  • Zeiss artikelnr.: 602030-8341-000

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen