• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Cilindrische stalen stylus, 1,5 x 11,0 mm 651153

Artikelnummer: K651153
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K651153
EAN/GTIN 4250516602243
Nummer fabrikant K651153
L-nummer L40700 1171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Cilindertasters zijn bedoeld voor het inspecteren van kenmerken op dunnere werkstukranden (bijv. plaatmetaal). Hier is een betrouwbare meetpuntregistratie met een bolvormig sonde-element vaak niet mogelijk.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 02-M3-SC1,5-L11-ML5/1,5-BS4
  • Effectieve lengte: 5
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal cilinder: Roestvrij staal
  • Cilinder-∅: 1,5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan