Stylus keramiek, 3,0 x 50 mm 651143

Artikelnummer: K651143
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
Artikelnummer K651143
EAN/GTIN 4250516601925
Nummer fabrikant K651143
L-nummer L40700 183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: K-PS1-31M3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4
  • Effectieve lengte: 43
  • Schroefdraad: M3
  • Afmetingen: 0,063 X 0,016 X 0,016 M
  • ITP artikelnr.: TK M3 030 04 051
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 3
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: TM3-3051.5-C
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-0067