Hardmetalen stylus, 1,0 x 31,0 mm 650647

Artikelnummer: K650647
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
Artikelnummer K650647
EAN/GTIN 4250516603714
Nummer fabrikant K650647
L-nummer L40700 442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 01-M5-R1-L31,5-ML11,5/4,5-SWC1/0,2-BTi11
  • Effectieve lengte: 11,5
  • Schroefdraad: M5
  • Afmetingen: 0,125 X 0,018 X 0,018 M
  • ITP artikelnr.: FH M5 010 11 032
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 1
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: AQG-1032
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0053
  • Zeiss artikelnr.: 602030-8061-000