Star drukknop 5,0 x 75 mm, 650069

Artikelnummer: K650069
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
Artikelnummer K650069
Nummer fabrikant K650069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tasterhouders met meerdere richtingen kunnen worden gebruikt om meerdere meetpunten te bereiken zonder tasterwissel.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Code, korte vorm systeem: 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3,5-BAl19
  • Schroefdraad: M5
  • Afmetingen: 0,107 X 0,068 X 0,07 M
  • ITP artikelnr.: SA M5 050 19 080
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 5
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Aluminium
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Qmark artikelnr.: STR-500
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0215
  • Zeiss artikelnr.: 600331-8093-000