eco-fix plus kit L, 167st, CMM bevestigingen, eco-fix plus serie

Artikelnummer: K551289
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
Artikelnummer K551289
Nummer fabrikant K551289
L-nummer L40700 883
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mitutoyo biedt een reeks voorgeconfigureerde kits waarmee u eenvoudig aan de slag kunt met spantechnologie. U kunt kiezen uit kits met verschillende grondplaatafmetingen en verschillende combinaties van klemelementen.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Deze modulaire CMM opspanset eco-fixplus wordt gebruikt voor het veilig, flexibel en herhaalbaar opspannen van grote en zware werkstukken.
    Met eco-fixplus zijn aangepaste oplossingen qua gewicht en afmetingen nauwelijks nodig. Herhaalbare instellingsconfiguraties en hoge duurzaamheid zijn slechts enkele van de voordelen die deze productreeks te bieden heeft

    Bestaande uit:
    • Basiscomponenten van het eco-fixplus klemsysteem.
    • 2 paar handgrepen om het apparaat gemakkelijk te hanteren.
    • Grondplaat met afmetingen 500 mm x 400 mm en bevestigingsdraad M6 met steek 50 mm.
    Compatibel met de eco-fix-productreeks.
  • Aantal: 166
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Set