Prismabinnenwerk met magneet Rd. 12h9 x 21, CMM-armatuur eco-fix serie

Artikelnummer: K551251
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
Artikelnummer K551251
Nummer fabrikant K551251
L-nummer L40700 816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Er is een groot aantal positioneer- en aanslagelementen beschikbaar voor het verbinden van het werkstuk en de opspanning.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Extern ∅ b: 6
  • Beschrijving: Met magneet uitgerust prismahulpstuk ∅ 12 mm, voor positiegedefinieerd vasthouden van bijv. rotatiesymmetrische werkstukken.
  • Afmetingen: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 16,5
  • Lengte 2: 7,5
  • Magneet: Ja
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Positie- en stopelementen
  • Hoek: 120°