Klembeugel 70,0mm, CMM-opspanning eco-fix+plus serie

Artikelnummer: K551246
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K551246
Nummer fabrikant K551246
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende grootte maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet harmonieert met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Montagebeugel 70 mm
    Voor montage op steunbouten om vrije posities in de ruimte te creëren, bijv. voor het positioneren van klemelementen direct op het steunpunt.
  • Breedte 1: 20
  • Draad 1: M6
  • Afmetingen: 0,07 x 0,065 x 0,04 M
  • Hoogte 1: 12
  • Lengte 1: 70
  • Aantal: 1
  • Groefbreedte: 6,6
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Bouwelementen