RST-profielraam 750mm, RST-profielserie

Artikelnummer: K551178
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
Artikelnummer K551178
Nummer fabrikant K551178
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De profielreeks bestaat uit drie verschillende kerncomponenten: De multiflex. profielen. serie zijn zwaluwstaartprofielen voor montage van basisframes direct op de meettafel van de CMM. De voordelige multiiflex. profielen. worden gebruikt voor de montage van onderstellen en hebben zwaluwstaart en T-sleuf profielen. Het eigenlijke multiiflex. profiel heeft een extra rastersysteem, samen met positioneringspennen maakt dit een veilige bevestiging van montageplaten en schuivers mogelijk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Met hun hoge stijfheid vormen de frames van het multiflexprofiel een stevige basis voor grote werkstukken. Ze hebben twee belangrijke kenmerken van de multiflexprofiel serie:

    Zwaluwstaartprofielen
    • Aan de ene kant is er het onovertroffen voordeel van het zwaluwstaartprofiel met zijn flexibele schuifmogelijkheid voor schuifelementen, bijvoorbeeld om extreem snel en kosteneffectief te reageren op veranderingen in de coördinaten van de klempunten.
    T-gleufprofielen
    • Bovendien kunnen hulpstukken vrij in de T-sleuf van het profiel worden geplaatst met behulp van schuifblokken.
    • Kan worden gecombineerd met bijna alle soorten profielen en aanbouwdelen, ook die van andere fabrikanten.
    • Breedte 1: 50
    • Hoogte 1: 50
    • Lengte 1: 500
    • Aantal: 1
    • Assortiment: multiflexprofiel
    • Systeemcomponent: Profiel
    • T-groef: Ja