Bankschroef b= 50mm

Artikelnummer: K551078
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
Artikelnummer K551078
EAN/GTIN 4250516610392
Nummer fabrikant K551078
L-nummer L40700 533
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een reproduceerbare opspanning hangt af van een veilige klemming van het te meten werkstuk. Daarom is een breed scala van klemcomponenten beschikbaar.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: K550470
  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Bankschroef met verwisselbare klembekken.
    De bidirectionele functie maakt zeer flexibele fixatie mogelijk.
    Verbindingsdraden aan de bovenkant van de klembekken, bijvoorbeeld in combinatie met pennen, maken het mogelijk om bijvoorbeeld buisstukken intern te bevestigen.
    • Spanbereik: 0 - 68 mm
    • L = 165 mm
    • Afmetingen: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Lengte 1: 165
    • Aantal: 1
    • Assortiment: eco-fix
    • Spanbereik: 0,0 - 68,0
    • Systeemcomponent: Spanelementen