Montage beugel, L=120

Artikelnummer: K551045
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
Artikelnummer K551045
EAN/GTIN 4250516610217
Nummer fabrikant K551045
L-nummer L40700 127869
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Montagebeugel eco-fix, L = 120 mm, ∅ 20 mm
    Voor het creëren van montageposities tussen de rasterposities van de basisplaten.
    Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium voor optimale weerstand tegen krassen en slijtage.
  • Boring ∅ a: 19,8
  • Breedte 1: 25
  • Afmetingen: 0,124 X 0,035 X 0,02 M
  • Hoogte 1: 15
  • Lengte 1: 120
  • Aantal: 1
  • Groefbreedte: 8
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Bouwelementen