st. Bevestigingsbout, ° 12mm

Artikelnummer: K551041
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
Artikelnummer K551041
EAN/GTIN 4250516610170
Nummer fabrikant K551041
L-nummer L40700 451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Beschrijving: Verstelbare bevestigingsbout voor hoogteverstelling van lichaamsposities.
    • Schacht ∅ 12 mm
    • Aansluitschroefdraad M6
    • Draad 1: M6
    • Draad 2: M6
    • Afmetingen: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
    • Lengte 1: 50,0-65,0
    • Aantal: 1
    • Assortiment: eco-fix
    • Systeemcomponent: Bouwelementen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen