eco-fix grondplaat 250x250mm, CMM armatuur eco-fix serie

Artikelnummer: K551034
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
Artikelnummer K551034
Nummer fabrikant K551034
L-nummer L40700 502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Mitutoyo voetplaten zijn hard geanodiseerd ter bescherming tegen slijtage. Het schroefdraadrooster zorgt voor een flexibele montage van de CMM-opspanning. De grondplaten van de eco-fix- en eco-fix. plus. series kunnen worden uitgerust met handgrepen (K551199) voor eenvoudige hantering en positionering.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Deze modulaire eco-fix voetplaten zijn voorzien van M6 bevestigingsdraden in een raster van 12,5 mm.
    Ze zijn gemaakt van een hoogwaardige aluminiumlegering met een hardgeanodiseerd oppervlak en bieden een uitstekende weerstand tegen krassen en slijtage.

    Afmetingen: 250 mm x 250 mm
  • Breedte 1: 250
  • Draad 1: M6
  • Schroefdraadafstand 1: 12,5
  • Afmetingen: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Hoogte 1: 10
  • Lengte 1: 250
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Basisplaat