Bevestigingspin, ° 12mm X 100mm

Artikelnummer: K551027
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
Artikelnummer K551027
Nummer fabrikant K551027
L-nummer L40700 192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: K550413
  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Beschrijving: eco-fix montagebout L = 100 mm ∅ 12 mm en M6 aansluitschroefdraad.
    Voor het realiseren van de gewenste montagehoogte van een werkstukhouder.
    Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium voor optimale weerstand tegen krassen en slijtage.
  • Draad 1: M6
  • Draad 2: M6
  • Afmetingen: 0,126 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 100
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Bouwelementen