Bevestigingspin, ° 12mm X 13mm

Artikelnummer: K551024
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
Artikelnummer K551024
EAN/GTIN 4250516610019
Nummer fabrikant K551024
L-nummer L40700 271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Beschrijving: eco-fix montagebout L = 13 mm ∅ 12 mm en M6 aansluitschroefdraad.
    Voor het realiseren van de gewenste montagehoogte van een werkstukhouder.
    Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium voor optimale weerstand tegen krassen en slijtage.
  • Draad 1: M6
  • Draad 2: M6
  • Afmetingen: 0,065 X 0,036 X 0,021 M
  • Lengte 1: 13
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Bouwelementen