• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Centreerbevestiging ø12mm

Artikelnummer: K550995
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
Artikelnummer K550995
Nummer fabrikant K550995
L-nummer L40700 127852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een brede waaier van positionerings- en aanslagelementen is beschikbaar voor het verbinden van het werkstuk met de opspanning.

Kenmerk:

  • Ouder assortiment: repro-fix
  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 12
  • Extern ∅ b: 6
  • Beschrijving: Centreerhulp ∅ 12 mm, voor het centreren van rotatiesymmetrische werkstukken zonder centreergat.
  • Afmetingen: 0,06 x 0,035 x 0,02 M
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Positie- en stopelementen
  • Hoek: 90º