Achtervork

Artikelnummer: K550879
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
Artikelnummer K550879
EAN/GTIN 4250516613652
Nummer fabrikant K550879
L-nummer L40700 444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een brede waaier van positionerings- en aanslagelementen is beschikbaar voor het verbinden van het werkstuk met de opspanning.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: KM-550879
  • Toepassing: Visie
  • Extern ∅ a: 10
  • Extern ∅ b: 6
  • Beschrijving: Puntige rijstok opti-fix serie.
    Voor het vasthouden van werkstukken tussen de centers.
    • Middelste hoogte = 20 mm
    • Reisafstand = 16 mm
    • Breedte 1: 15
    • Afmetingen: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Hoogte 1: 27,5
    • Lengte 1: 30
    • Aantal: 1
    • Assortiment: opti-fix
    • Systeemcomponent: Positie- en stopelementen